Beli daftar harga roda gigi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  2. Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 140 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

    Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 140 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
  3. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  4. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  6. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  7. Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen Keramik
    Mulai

    Rp35.900

    Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen Keramik
    Deskripsi:
    Kegunaan- Perekat keramik, granit dan marmer padalantai plesteran dan lantai beton.- Perekat keramik diatas keramik, granitdiatas granit (tile on tile).- Untuk memasang glassblock.- Untuk menyambung beton lama denganbeton baru.- Untuk pembuatan alur minimalis (denganmenggunakan serok gigi).- Untuk menutup bobokan pipa listrik ( FK101 dicampur dengan pasir beton kasardengan perbandingan 1 : 1).- Perekat sambungan beton pra cetak padadinding.- FK 101 Putih (kemasan khusus) bersifatDUST LESS atau sedikit debu / tidakberdebu.
    atribut:
    • Dispersibility (kg/m²): 4-6
    • Thickness (mm): 3
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  8. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  9. YOU C1000 Minuman Vitamin
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp7.900

  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp13.900

    BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 50
    • Thickness (mm): 5.5
    • Angle: 40°
    • Width (mm): 10
Daftar Harga daftar harga roda gigi Terbaru October 2026
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 140 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)Rp369.900
Pertamina Industrial Gear & Bearing Oils MasriRp9.799.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen KeramikRp35.900
BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Rp129.900
YOU C1000 Minuman VitaminRp7.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)